• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex u-fit strong N Größe M

Artikel-Nr.: 6096208
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6096208
EAN / GTIN 4048612050231
Herstellernummer 6096208
L-Nummer L01690 44
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex u-fit Einwegschutzhandschuh überzeugt vor allem durch seine hervorragende mechanische Festigkeit. Er ist flexibel und robust, schützt gut vor Chemikalien-Spritzern – und eignet sich damit perfekt für Reinigungsarbeiten, im Labor oder in der Lebensmittelindustrie.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex u-fit strong N2000
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): blau
  • Ausführung: mit Rollrand
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: M
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Obermaterial: Ohne Fütterung