Ochranné rukavice uvex TOP grade 7100 vel. 10

Č. pol.: 6028610
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6028610
EAN/GTIN 4048612010174
Číslo výrobcu 6028610
Číslo L L01690 3

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 7100
  • Typ produktu: svářečské rukavice
  • Barva (filtr): šedá/šedá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: kůže Nappa / štípaná hovězí kůže