Gants de protection uvex top grade 7100 Pointures 10

Réf.: 6028610
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 5 paires
  • Etapes de la commande : 5 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex top grade 7100
Référence fabricant uvex top grade 7100
Contenu Paires 1 paire
Type de cuir cuir nappa; cuir refendu
Animal, cuir refendu bovin
Animal, cuir nappa bovin
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection pour soudeurs
Taille de gants 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6028610
EAN / GTIN 4048612010174
Réf. fabricant 6028610
Article hors catalogue L01690 3
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les gants de protection uvex top grade 7000, 7100 et 7200 protègent les soudeurs contre de multiples risques. Qu’il s’agisse de dangers tels que des étincelles ou de petites projections de métal, nos gants en cuir robustes avec manchette longue protègent à la fois les mains et l’avant-bras.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • une qualité de cuir toujours aussi élevée

Caractéristiques de confort

  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • Protection des avant-bras grâce à de longues manchettes

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex top grade 7100
  • Type de produit: Gants pour soudeurs
  • Couleur (filtre): gris/gris
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: sans enduction
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Cuir nappa/cuir croûte de bovin