Kompaktní kovový oblouk pily

Č. pol.: 601PB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Materiál oblúka oceľ
Alternatívny uhol pílového kotúča 45 Stupeň
Napätie listu max. 80 N
Druh produktu rámová píla na kov
Materiál rukoväti plastu
Dĺžka celkovo 385 mm
Dĺžka listu 300 mm
Počet pílových kotúčov 1
Rozsah použitia Kov
Hmotnosť 590 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601PB
EAN/GTIN 3148519885224
Číslo výrobcu 601PB
Číslo L L60130 10792
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Kovový kompozit odlitý z pryskyřice odolný proti nárazům: lehký a kompaktní
  • Napětí pilového listu: 80 kg
  • Dvě polohy pilového listu: 45° a 90°
  • Použití se standardními pilovými listy o průměru 300 mm
  • Dodáváno s jedním namontovaným pilovým listem

Charakteristika:

  • Š [mm]: 145
  • D [mm]: 385
  • [g]: 590