Scie à métaux compacte

Réf.: 601PB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Monture de scie à métaux

Identification et classification

Référence article 601PB
EAN / GTIN 3148519885224
Réf. fabricant 601PB
Article hors catalogue L60130 10792
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Composite métal-résine coulée résistant aux chocs: léger et compact
  • Tension de la lame: 80 kg
  • 2 positions de la lame: 45° et 90°
  • Utilisation avec des lames standard de 300 mm
  • Livraison avec une lame montée

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590