Kompaktni kovinski žagin lok

Št. art.: 601PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material loka jeklo
Alternativni kot lista 45 stopinj
Napetost lista maks. 80 N
Vrsta izdelka lok ročne žage za kovino
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 385 mm
Dolžina lista 300 mm
Število žaginih listov 1
Področje uporabe Kovina
Masa 590 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601PB
EAN/GTIN 3148519885224
Številka proizvajalca 601PB
L-število L60130 10792
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Na udarce odporen kompozit iz kovinske litine in smole: lahek in kompakten
  • Napetost žaginega lista: 80 kg
  • 2 položaja lista: 45° in 90°
  • Uporaba s 300 mm standardnimi rezili
  • Na voljo je en nameščen žagin list

Lastnosti:

  • Š [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590