KHE 2845 Q kombinované kladivo

Č. pol.: 601740500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601740500
EAN/GTIN 4061792227965
Číslo výrobcu 601740500

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo Quick: Rychlá výměna mezi sklíčidlem s příklepem SDS-plus a rychloupínacím sklíčidlem (příslušenství) pro vrtání do dřeva a kovu
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Zamykatelný spínač pro pohodlnou práci při nepřetržitém provozu

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nářadí se zasouvacím koncem SDS-plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 28 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 830 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 16.5 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1200 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3 J
  • Max. počet úderů: 4400 /min
  • Dláta: 11.7 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 880 W
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus