KHE 2845 Q Combihamer

Artikelnummer: 601740500
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601740500
EAN/GTIN 4061792227965
Nummer fabrikant 601740500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder (toebehoren) voor het boren in hout en metaal
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik

    Met:
  • SDS-plus hamerboorhouder, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 28 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Toerental bij belasting: 830 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.1 kg
  • Hamerboren beton: 16.5 m/s²
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1200 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 3 J
  • Max. aantal slagen: 4400 /min
  • Beitelen: 11.7 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 880 W
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 50 mm
  • Gereedschapopname: SDS-plus