KHE 3250 kombinované kladivo

Č. pol.: 600637000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600637000
EAN/GTIN 4007430213006
Číslo výrobcu 600637000

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť pro snížení vibrací k ochraně zdraví
  • Ergonomický tvar pouzdra pro sekací práce bez přídavné rukojeti
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus přesně namontovaný v pouzdře z hliníkové slitiny: Odolná a robustní
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zaseknutí vrtáku pro bezpečnou práci
  • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nástroje se zasouvacím koncem SDS-plus, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), hloubkový doraz vrtání, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 32 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 35 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 920 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.4 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.9 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1150 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3.1 J
  • Max. počet úderů: 4470 /min
  • Dláta: 10.9 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 800 W
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus