KHE 3250 Ciocan combinat

Cod articol: 600637000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600637000
EAN / GTIN 4007430213006
Număr producător 600637000

Descriere

Descriere:

  • Ciocan combinat cu 3 funcții: Ciocan de găurit, găurire și dăltuire
  • Metabo VibraTech (MVT): sistem de amortizare integrat și mâner suplimentar pentru reducerea vibrațiilor în vederea protejării sănătății
  • Forma ergonomică a carcasei pentru lucrări de dăltuire fără mâner suplimentar
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Motoretabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Mecanism de impact de înaltă performanță montat cu precizie într-o carcasă din aliaj de aluminiu: durabilă și robustă
  • Metabo S-automatic safety clutch: decuplarea mecanică a acționarei atunci când burghiul se blochează pentru o muncă sigură
  • Manșon cu bilă de protecție a cablului pentru o libertate de mișcare optimă în timpul lucrului

    Conţinut
  • Model de prindere pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), opritor de adâncime de găurire, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 32 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 82 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 35 mm
  • Viteza la sarcină nominală: 920 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 3.4 kg
  • Ciocan de găurit beton: 12.9 m/s²
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1150 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 3.1 J
  • Max. număr de lovituri: 4470 /min
  • Șlefuire: 10.9 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 800 W
  • Nivelul presiunii sonore: 91 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 50 mm
  • Suport de scule: SDS-plus