TAG N9.5W IC808 Jednostranné břitové destičky pro frézování drážek pro legovanou ocel a hliník

Č. pol.: 6004489
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004489
EAN/GTIN 7291075213287
Číslo výrobcu 6004489
Číslo L L23930 470

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 9,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 9.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.8 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.22 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač