TAG N9.5W IC808 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov za legirano jeklo in aluminij

Št. art.: 6004489
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004489
EAN/GTIN 7291075213287
Številka proizvajalca 6004489
L-število L23930 470

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,5 mm, širina reza (CW) 9,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 9,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,8 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,22 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja