GSFN 4J IC928 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6003005
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003005
EAN/GTIN 7291075030556
Číslo výrobcu 6003005
Číslo L L24110 51

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4,02 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.02 mm

Vhodné výrobky

Upínač