• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GSFN 4J IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6003005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003005
EAN / GTIN 7291075030556
Número del fabricante 6003005
Número L L24110 51

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Ancho de corte (CW) 4.02 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.02 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas