Momentový šroubovák

Č. pol.: 6001-1.4/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6001-1.4/3
EAN/GTIN 4000896190980
Číslo výrobcu 6001-1.4/3
Číslo L L60140 3684

Popis

Popis:

  • Pro všechna šroubení s nízkým utahovacím momentem, např. kotoučové brzdy na jízdním kole
  • Pro všechna šroubení s nízkým utahovacím momentem, např. sedla ventilů u snímačů tlaku v pneumatikách
  • Pro utahovací momenty od 0,4  – 1,4 Nm
  • Zřetelné citelné a slyšitelné vypnutí utahovacího momentu při dosažení nastaveného utahovacího momentu na ráčně
  • Možnost uvolnění bez funkce utahovacího momentu
  • Rychlé a přesné nastavení hodnot utahovacího momentu pomocí zahnutého šroubováku (HAZET 2100-06, je součástí dodávky)
  • Nástrčný držák bitů s magnetem pro všechny bity s Vnější šestihran 6,3 = 1/4 coulu nástrčným otvorem nebo adaptérem HAZET 2304 pro spojení s Vnější čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu nástrčnými hlavicemi HAZET 850
  • Přesnost (tolerance) na základě EN ISO 6789
  • Obsah:
    momentová rukojeť s nástrčným držákem bitů 2239-7, zahnutý šroubovák 2100-06
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 0.4 – 1.4 Nm
  • Tolerance: 15 %
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití
  • Počet ks nářadí: 3

Vhodné výrobky

Príslušenstvo