Plochý skladaný filter Ultimate

Č. pol.: 6.907-455.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 6.907-455.0
EAN/GTIN 4039784998421
Číslo výrobcu 6.907-455.0
Číslo L L00940 2115
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš plochý skladaný filter odolný voči vlhkosti a hnilobe Ultimate bez námahy zvládne veľké množstvo jemného prachu, hrubých nečistôt, kvapalín a lepivých materiálov. Vysoko kvalitný pes vláknový materiál, ktorý je navyše vybavený nepriľnavým povlakom z PTFE, predurčuje filter pre najnáročnejšie pracovné aplikácie so všetkými jednomotorovými modelmi NT-Tact a Ap od Kärcher. filter je certifikovaný pre modely triedy prachu M a L a s účinnosťou oddeľovania prachu 99.9 percent je vhodný najmä pre veľmi prašné aplikácie, ako je brúsenie čerstvého betónu. Aby sa zabránilo zámene s inými filtrami, model Ultimate má čierny štítok.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 275 x 150 x 65 mm.
  • Počet: 1 kus
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg

Výhoda:

Vyrobené z pes vláknového materiálu:
  • materiál odolný voči vlhkosti.
S PTFE povlakom:
  • Predlžuje životnosť filtra.
  • Pre konštantne vysoký sací výkon.
  • materiál je odolný voči hnilobe.
  • Znižuje nežiaduce prerušenia práce.