Filtro plisado plano Ultimate

N.º do artigo: 6.907-455.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 6.907-455.0
EAN/GTIN 4039784998421
Número do fabricante 6.907-455.0
Número L L00940 2115
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Nuestro filtro plisado plano resistente a la humedad y a la podredumbre Ultimate maneja sin esfuerzo grandes cantidades de polvo fino, suciedad gruesa, líquidos y materiales pegajosos. El material de fibra PES de alta calidad, que además está provisto de un revestimiento antiadherente hecho de PTFE, predestina al filtro para las aplicaciones de trabajo más duras con todos los modelos monomotor NT-Tact y AP de Kärcher. Certificado para el clases de polvo M y L y con una eficiencia de separación del polvo del 99,9 por ciento, el filtro es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren mucha cantidad de polvo, como la molienda de hormigón fresco. Para evitar confusiones con otros filtros, el modelo Ultimate tiene una etiqueta negra.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 275 x 150 x 65 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg

Vantagem:

Hecho de material de fibra PES:
  • material resistente a la humedad.
Con revestimiento de PTFE:
  • Extiende la vida del filtro.
  • Para una potencia de succión consistentemente alta.
  • material es a prueba de podredumbre.
  • Reduce las interrupciones de trabajo no deseadas.