Orovnávač brúsnych kotúčov

Č. pol.: 599420
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: SiC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
⌀ tyče 17 mm
Celková dĺžka 290 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 599420
EAN/GTIN 9003173517673
Číslo výrobcu 351767
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

Hrubozrnný, tvrdý karbid kremíka vsadený v kovovom puzdre; s praktickou drevenou rukoväťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka