Šlifavimo diskų lyginimo strypas

Prekės Nr.: 599420
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 17 mm
Lyginančioji medžiaga deimantinis sluoksnis
Medžiaga, rankena mediena
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis šlifavimo diskų lyginimo įrankiai
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Ilgis 290 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599420
EAN / GTIN 9003173517673
Gamintojo numeris 351767
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Stambiagrūdis, kietas silicio karbidas įspaustas į metalinį lizdą; su patogia medine rankena.