Slijpsteendresser, staaf

Artikelnummer: 599420
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Staaf-⌀ 17 mm
Totale lengte 290 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599420
EAN/GTIN 9003173517673
Nummer fabrikant 351767

Omschrijving

Uitvoering:

Grofkorrelig, hard siliciumcarbide, ingezet in metalen huls; met handzaam houten handvat.