Diamantový orovnávač brúsnych kotúčov s rukoväťou 40X5P

Č. pol.: 599200 40X5P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo D
Celková dĺžka 215 mm
Rozmery 40×5 mm
Hmotnosť diamantu 3,5 kt
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599200 40X5P
EAN/GTIN 9003170028387
Číslo výrobcu 34057995

Popis

Prevedenie:

Spájkovaný, kvalitný viaczrnný diamantový segment s dlhou životnosťou, praktická plastová rukoväť.
Tvar písmena P, orovnávanie celnej plochy.

Použitie:

Na presné orovnávanie a profilovanie keramických brúsnych kotúčov.