Poravnač za diamantne brusne plošče z ročajem 40X5P mm

Št. art.: 599200 40X5P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo D
Celotna dolžina 215 mm
Mere 40×5 mm
Masa diamanta 3,5 kt
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599200 40X5P
EAN/GTIN 9003170028387
Številka proizvajalca 34057995

Opis

Izvedba:

Prilotan, kakovosten segment iz mnogozrnatega diamanta z dolgo življenjsko dobo, priročen ročaj iz umetne mase.
P-oblika, za poravnavanje čelne površine.

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in profiliranje keramičnih brusnih plošč.