Diamant-slijpsteendresser met handvat 40X5P mm

Artikelnummer: 599200 40X5P
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding D
Totale lengte 215 mm
Afmeting 40×5 mm
Diamantgewicht 3,5 kt
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599200 40X5P
EAN/GTIN 9003170028387
Nummer fabrikant 34057995

Omschrijving

Uitvoering:

Opgesoldeerd, hoogwaardig veelkorrel-diamantsegment met lange levensduur, handzaam kunststof handvat.
P-vorm, dressen van het kopse vlak.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en profileren van keramische slijpstenen.