Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) D64

Č. pol.: 597610 D64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 12V9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D64
Špecifikácia D64C50B DIAGO W karbidy
Tvar 12V9
⌀ kotúčov D 75 mm
Šírka kotúča T 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 2 mm
Brúsne obloženie Výška X 6 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597610 D64
EAN/GTIN 9003177213199
Číslo výrobcu 721319

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Jemná zrnitost na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: D64C50B DIAGO karbidy W.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.