Meule boisseau diamant D×T×H (mm) D64

Réf.: 597610 D64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 12V9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D64
Spécification D64C50B DIAGO W-Carbide
Forme 12V9
⌀ disque D 75 mm
Largeur de disque T 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 2 mm
Revêtement abrasif hauteur X 6 mm
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597610 D64
EAN / GTIN 9003177213199
Réf. fabricant 721319

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.
Grain fin pour une qualité d’état de surface optimale et une bonne capacité d’enlèvement de matière. Spécification: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d’outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d’outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts. Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.