Timantti-kuppihiomalaikka D×T×H (mm) D64

Tuote nro.: 597610 D64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 12V9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D64
Koostumus D64C50B DIAGO W-Carbide
Muoto 12V9
Laikan ⌀ D 75 mm
Laikan leveys T 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 2 mm
Hiomakerroksen korkeus X 6 mm
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597610 D64
EAN / GTIN 9003177213199
Valmistajan numero 721319

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.
Hienorakeinen rakenne takaa parhaan pinnanlaadun, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.