Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) NK60

Č. pol.: 596400 NK60
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Stojanová brúska
Brusivo normálny korund sivomodrý
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 60
Stupeň jemnosti stredný
Špecifikácia normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 32 mm
Tvar 1
⌀ kotúčov D 200 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 51 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596400 NK60
EAN/GTIN 9003177183614
Číslo výrobcu 718361

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné brúsne kotúce s dlhou životnostou s keramickou väzbou. Vysoká presnost sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlost 40 m/s. Univerzálne použitie na dvojitých brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na konštrukcné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

Specifikace:

Normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Poznámka:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka