Řezný kotouč 150x1x20mm a 60 O5 B68 PREMIUM ocel/HSS

Č. pol.: 591103
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 591103
EAN/GTIN 9003175911035
Číslo výrobcu 591103
Číslo L L50140 707

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Charakteristika:

  • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 60 O5 B68
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 1 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

Použitie:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

Odporúčanie:

  • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
  • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší hodnoty výkonu
  • Nejnižší opotřebení nástroje
  • Nejvyšší hospodárnost