Disc de tăiere de laborator 150x1x20mm A 60 O5 B68 PREMIUM oțel/HSS

Cod articol: 591103
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 591103
EAN / GTIN 9003175911035
Număr producător 591103
L-Număr L50140 707

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere de laborator PREMIUM sunt perfecte pentru tăierea uscată a probelor de oțel și de laborator HSS pe mașini de tăiere staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.

Caracteristică:

  • Formă: 41N disc de debitat DREPT
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 60 O5 B68
  • Dimensiune (D x D x H): 150 x 1 x 20 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 1 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe oțel și HSS
  • Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău

Recomandare:

  • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
  • Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 63 m/s.

Caracteristici speciale:
  • Cele mai înalte valori de performanță
  • Cea mai mică uzură a uneltei
  • Cea mai mare rentabilitate