TTG-16E-16-UN IC908 Plnoprofilové břitové destičky s 10 drážkami pro vnější závity (UN, UNC, UNF, UNEF)

Č. pol.: 5903479
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5903479
EAN/GTIN 7291075348361
Číslo výrobcu 5903479
Číslo L L23960 1325

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,1 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.21 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač