TTG-16E-16-UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Artikelnummer: 5903479
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5903479
EAN/GTIN 7291075348361
Nummer fabrikant 5903479
L-nummer L23960 1325

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,21 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder