27UIRL 8 TR IC228 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103

Č. pol.: 5902275
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5902275
EAN/GTIN 7291075059397
Číslo výrobcu 5902275
Číslo L L23960 126

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TP30
  • Stoupání závitu (TP) 8 mm

Vhodné výrobky

Upínač