27UIRL 8 TR IC228 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor trapezoidale conform DIN 103

Cod articol.: 5902275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5902275
EAN / GTIN 7291075059397
Număr producător 5902275
L-Număr L23960 126

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor trapezoidale conform DIN 103

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Forma filetului (THFT): TP30
  • Pasul filetului (TP): 8 mm