16ER 6 RND IC908 Výměnné břitové destičky pro vnější obrábění kruhových závitů podle DIN 405 pro trubkové spojky.

Č. pol.: 5902103
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5902103
EAN/GTIN 7291075050653
Číslo výrobcu 5902103
Číslo L L23960 1083

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.01 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) RN30
  • Pocet závitu na palec (TPI) 6 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač