22UIRL 6.00 ISO IC250 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Č. pol.: 5901447
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5901447
EAN/GTIN 7291075056938
Číslo výrobcu 5901447
Číslo L L23960 626

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 6 mm

Vhodné výrobky

Upínač