SIL 0032 S22U Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3810077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3810077
EAN/GTIN 7291075072037
Číslo výrobcu 3810077
Číslo L L24090 157

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 38 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky