Nástrčný klíč stranový SW.9/16 ″ čtyřhran 9x12 mm

Č. pol.: 58611034
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58611034
EAN/GTIN 4018754034901
Číslo výrobcu 58611034
Číslo L L60010 1080

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 8 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 49 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″
  • Šířka mm (b): 35 mm