Maul-Einsteck.Wtz. SW.9 / 16 porte-outil 9x12 mm

Réf.: 58611034
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58611034
EAN / GTIN 4018754034901
Réf. fabricant 58611034
Article hors catalogue L60010 1080

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • S: 17,5 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 49 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″
  • Largeur mm (b): 35 mm