1/2″ adaptér vnitřní čtyřhran 1/4″ D.15,5 mm D.29 mm

Č. pol.: 58524090
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak číselníka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58524090
EAN/GTIN 4018754181124
Číslo výrobcu 58524090
Číslo L L60010 3463

Popis

Popis:

  • 1/4″ vnitřní čtverec až 1/2″ vnější čtverec (6,3 x 12,5)

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 29 mm
  • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
  • Délka [mm): 15,5 mm
  • Čtvercový pohon [palec]: 1/4 ″
  • Hmotnost: 25 g