• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Adapter L.15,5mm D. 29mm

Artikel-Nr.: 58524090
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Messuhrenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58524090
EAN / GTIN 4018754181124
Herstellernummer 58524090
L-Nummer L60010 3463
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • 1/4 auf 1/2″

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 29 mm
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Länge mm (L): 15,5 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Gewicht: 25 g