Miniaturní hrncový kartáč Nylón 0,15 mm 15

Č. pol.: 574928 15

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,24 € / ks
  • Od 10 ks
    3,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Čistenie
⌀ kefy D1 15 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Dĺžka orezania H1 5 mm
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574928 15
EAN/GTIN 4017359490310
Číslo výrobcu 430031

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.