Miniatiūriniai taurelės formos šepetys Nailonas 0,15 mm 15 mm

Prekės Nr.: 574928 15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,33 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

standartinis naudojimas Valymas
Šepečio ⌀ D1 15 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Šerių storis 0,15 mm
Ilgis H1 5 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Gamintojo numeris 430031

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.