Perie în formă de oală în miniatură Nylon 0,15 mm 15 mm

Cod articol: 574928 15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,43 € / buc.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare tipică Curăţare
⌀ periei D1 15 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Grosimea perilor 0,15 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 5 mm
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Număr producător 430031

Descriere

Execuţie:

Coadă-⌀ 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi a locurilor greu accesibile.