Kefa na rúrky Drôt INOX 0,20 mm 20

Č. pol.: 574488 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 20 mm
⌀ stopky Ds 3,8 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Pracovná dĺžka L3 25 mm
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574488 20
EAN/GTIN 4017359314180
Číslo výrobcu 56554200

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Kvalitný jemný drôt, celková dĺžka 90 mm, dĺžka osadenia 25 mm.

Použitie:

Plné osadenie až po koniec drôtu, ideálna pre slepé otvory.