{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 90 mm | |
| Pevnost štětin | 0,2 mm | |
| Materiál lemování | ušlechtilá ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | Splétané | |
| Oplet | Střídavé splétání | |
| Počet pletenců | 1 | |
| Výška lemu | 25 mm | |
| Průměr kartáče | 20 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | stopka | |
| Průměr hřídele | 3,8 mm | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Vnitřní kartáček (poháněno strojově) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 574488 20 | |
| EAN / GTIN | 4017359314180 | |
| Číslo výrobce | 56554200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |