Putkiharja INOX-lanka 0,20 mm 20 mm

Tuote nro.: 574488 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 20 mm
varren ⌀ Ds 3,8 mm
Harjaksen paksuus 0,2 mm
Työskentelypituus L3 25 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574488 20
EAN / GTIN 4017359314180
Valmistajan numero 56554200

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Hieno lankalaatu, kokonaispituus 90 mm, harjasten pituus 25 mm.

Käyttö:

Täysi harjastus langan päähän asti, sopii pohjarei'ille.