Okrúhla kefa so stopkou spletený, drôt INOX 0,50 mm 75X10

Č. pol.: 574405 75X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ kefy D1 75 mm
Hrúbka štetín 0,5 mm
Šírka orezania L1 12 mm
Dĺžka orezania H1 15 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie spletané doľava
Počet pletencov 18
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574405 75X10
EAN/GTIN 4017359010839
Číslo výrobcu 417398

Popis

Prevedenie:

Oceľový drôt spletaný, ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu. Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.