Varrelliset pyöröharjat Punottu INOX-lanka 0,50 mm 75X10

Tuote nro.: 574405 75X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 75 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 12 mm
Harjaosan pituus H1 15 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 18
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574405 75X10
EAN / GTIN 4017359010839
Valmistajan numero 417398

Kuvaus

Malli:

Punottu teräslanka, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.