Kulatý kartáč se stopkou splétaný drát INOX 0,50 mm 75X10

Artiklové číslo: 574405 75X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 75 mm
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 12 mm
Délka osazení H1 15 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 18
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574405 75X10
EAN / GTIN 4017359010839
Číslo výrobce 417398

Popis

Provedení:

Ocelový drát splétaný, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení. K odstraňování rzi, okují, k odjehlování.