ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko150 mm ocel/6″, vodorovné

Č. pol.: 572-211-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-211-30
EAN/GTIN 4946368727301
Číslo výrobcu 572-211-30
Číslo L L40010 13900

Popis

Popis:

ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko. Kapacitní, elektronický montážní sklíčko s absolutní měřítko. Jednorázové nastavení nulové polohy, které zůstává absolutním bodem nulování až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Absolutní měřicí systém.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Rozsah měření: 0-6″/ 0-150 mm
Hodnota kroku číslice: 0,0005″/ 0,01 mm
Přesnost: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie